Solpaneler på 3 olika tak på jordbruksfastighet
Utmaningen/förutsättningarna
I detta fallet ville kunden installera solceller för att kapa sina effekttoppar på sommaren när han kyler sina grönsaker. De förbrukar ca 200 000 kWh årligen och har topparna på sommaren.
Vi fick plats med 187kWp som mest på taken som kunden har på sin gård. Det var ett gediget arbete för installatören då det skulle dras nya stigare till fastigheter som låg ca 120 m från inkommande ström. Det installerades nya fördelarcentraler och fiber mellan anläggningarna. I detta fall valde kunden mellan 2 st installatörer, och valet föll för Rexel och Lundgrens El i Dösjebro pga. garantier samt helhetslösningen med elinstallation och solcellesinstallationen.
Projektet
Anläggningen är lite komplicerad då den är byggd på 3 st olika tak, varav 2 av taken ligger långt från inkommande el vilket gjorde att man fick gräva ner en 240kv kabel mellan husen, fördelarcentraler för de olika växelriktarna samt dra med sig en fiberkabel för internetanslutning för elcertifikat.
Resultatet är en snygg installation på taken, kunden är väldigt nöjd!
Lösningen
670 st 290 Wp Mono Perc paneler från Trina Solar
8 st invertrar från SMA 15-25 kWSMA 25000TL-30
En massa fasten från Van Der Valk för plåttak.
187 kWp effekt på samtliga tak
Resultatet
Resultatet är mycket bra! Snygg installation, bra produktion.
www.evishine.se/mb%20grönsaker
Ekonomi
178100 kWh/år klarar denna anläggning att producera.
Energipris: 70 öre
Återbetalningstid på investering: ca 13 år