Armatur / Deco ram Square Deco 595x595 4000lm 40W 3000K /4000K - levereras utan drivdon 1000mA
LED-paneler används ofta i de flesta professionella installationer. alla offentliga byggnader. Square Deco är ett nytt stilrent tillskott – och ett kreativt och dekorativt alternativ till dessa.
Square Deco är en lysande ram för infällda undertak/T-profiltak – som kan användas istället för eller som ett komplement till traditionella LED-paneler. Ramen läggs i profilen och en vanlig undertaksplatta används i mitten. Alternativt kan andra plåttyper användas för kreativa effekter. Den lysande ramen kommer att bygga något ner från undertaket som gör att den kan sprida ljuset brett och bli ett synligt dekorelement.
Armaturen är mycket enkel att montera och levereras i denna variant utan drivdon. Armaturen är anpassad till 24V alla 1000mA drivdon från Luzense. Det gör det enkelt att byta till t.ex. ett DALI-don. Ljusflödet är 3800 lumen, så Square Deco kan användas som en del av projektets belysning. Armaturen är inställbar til 3000K eller 4000K. Denna armatur kan med fördel användas i offentliga och kommersiella byggnader, t.ex. i receptioner, sociala zoner, korridorer, köpcentrum, butiker etc.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Lämplig för lampeffekt
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med brytare
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Lämplig för rampmontage
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Med monteringsdetaljer
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Lämplig för klämmontering
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Bollsäker enligt DIN 18032-3