PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Actor Pendant DP 830 S, 6000lm, Ra80, 3SDCM, dubbelparaboliskt bländskydd 70% uppljus, 30% nerljus. PIR-sensor, 48W.
Pendlad interiörarmatur för kontor, mötesrum, skolsal. Vit- eller svartlackerad aluminiumstomme. Svart eller transparent kabel på förfrågan. Dubbelparaboliskt bländskydd för väl avbländad ljusbild. Uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR<19 kontor) under standardförutsättningar. Ljusfördelning 30/70 och 50/50 samt styrningar: On/Off, Dragdim, DALI/Push, PIR-sensor m.fl. Komplett med montagetillbehör för tak. Levereras med jordat vitt sladdställ och DALI med 5-polig kabel, fria ändar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Pendellängd från/till
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Upphängning medlevereras
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Utbytbart drivdon
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum