Actor G2 Pendant DP Vit DIM II LINK, 3000K/4000K, 5050-5650lm, ljusfördelning 30/70 & 50/50, L80 100 000h Ta 25°C
Actor G2 Pendant är en pendlad interiörarmatur med enkel installation och hög visuell komfort. Finns i vit- eller svartlackerad aluminium som passar i alla moderna miljöer. Med pendlingskitet justerar du enkelt höjden, och via den inbyggda DIP-switchen ställer du in både ljusfördelning och färgtemperatur direkt på plats – snabbt, precist och utan verktyg. Du slipper bestämma allt i förväg och ljuset anpassas när installationen är klar. Konstruktionen modulär och du byter bara den del som behövs, inte hela armaturen. Armaturen kan monteras separat eller länkas i långa ljuslinjer. Finns med upp- och nedljusfördelning 30/70 eller 50/50, vilket gör det enkelt att välja mer arbetsljus nedåt eller rumsljus uppåt. Manuell dimring via ett eller två dragsnören. Välj mellan opal, microprismatiskt eller dubbelparaboliskt bländskydd. Dubbelparaboliskt uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR < 19 för kontor) enligt standardförutsättningar. Levereras komplett med montagetillbehör för tak och jordat sladdställ.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Lämplig för rampmontage
Ljusuttag
Ljusfördelning
Pendellängd från/till
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Drivdon ingår
Upphängning medlevereras
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning framkant (phase cut-on)
Ljusfördelare/spridare
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)