PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Ciro är en dekorativ armatur som passar in i arkitektonisk miljö som accent och/eller allmänbelysning. Pulverlackerad aluminiumstomme och opalt bländskydd för avbländande direkt eller direkt/indirekt ljus. Takkopp, kabel och 3m vajermontage ingår. Lämplig för offentliga miljöer tex hotell, showrooms, konferensrum och kontor.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Diameter
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning DALI
Utbytbart drivdon
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum