Actor G2 Track OP Vit DIM, 3000K/4000K, 2720-3580lm, spridn. 70°, 2st 3-fas fästen, L80 100 000h Ta 25°C
Actor G2 Track är en dimbar armatur via traditionell vrid- eller tryckdimmer som kombinerar linjärt ljus med full flexibilitet i 3-fasskena. Monteras separat eller placeras dikt an varandra för att skapa långa ljuslinjer. Kompatibel med standard 3-fasskenor och kan enkelt kompletteras med spotlights för att skapa variation. Med den inbyggda dip-switchen kan du justera färgtemperatur direkt på plats. Du slipper bestämma allt i förväg och ljuset anpassas när installationen är klar. Konstruktionen är modulär och du byter bara den del som behövs, inte hela armaturen. Välj mellan flera typer av bländskydd för att anpassa ljuset efter miljön: opalt, microprismatiskt eller dubbelparaboliskt. Tillsammans med spotlights i skenan får du en dynamisk belysning som framhäver både rummet och dess detaljer.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Lämplig för väggmontering
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Lämplig för rampmontage
Ljusuttag
Ljusfördelning
Märkspänning
Med ljuskälla
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning framkant (phase cut-on)
Ljusfördelare/spridare
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)