PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Infälld systemarmatur (561mm) som är designad för enkelt montage i obrutna lysande linjer. Utförande: Yttre och innerdel i strängsprutad aluminium. Vitlackerad RAL 9016. Bländskydd: Mikroprismatiskt (MP)upphöjt i armaturen. Montage: Armaturen läggs i undertakets T-profil, skarvas med styrstift samt låses ihop med exenterlås. Start samt avslutande armatur förses med gavlar. Annat montage än i T-profil vid förfrågan. Styrning: TDC: Ampliudreglering för Touch-dim, Dali samt möjlighet till korridorfunktion. Även CLO-funktion kan programmeras vid förfrågan. Inkoppling: Första armatur förses med 2m 5-ledare med fri ände. Inbyggd överkoppling 5x1,5mm² med snabbkontakter.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Inbyggnadsbredd
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Inbyggnadslängd
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning DALI
Dimning med touch
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Inbyggnadshöjd/-djup
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)