DecoDisc L 2700/3000K dim Vit/Vit är en modern tak- och väggarmatur från Luzense som passar perfekt till alla typer av inredning. Armaturen har en minimalistisk design som gör den enkel att integrera i en mängd olika miljöer. Aluminiumhuset i svart färg kan kombineras med en dekorativ ring i svart eller guld färg, vilket ger en elegant och snygg effekt. Med dess opala diffuser ger DecoDisc L 2700/3000K dim Vit/Vit en jämn och homogen ljusstyrka som ger optimal belysning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Lämplig för lampeffekt
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med brytare
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Med monteringsdetaljer
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Dimning DALI-2
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Bollsäker enligt DIN 18032-3