Armatur Farsund Slim 300 Vit 7,5W 2700K IP20 KL.II. Ra>80 SDCM:3. 109° spridning 100.000h (L80/B20) 910lm ut
Lågbyggande plafond för inomhusbelysning, lämplig för både tak- och väggmontage. Armaturen är tillverkad av slitstark polykarbonat och med sin opalprismatiska kupa ger den ett behagligt, jämnt och effektivt ljus. Smidig installation med två kabelgenomföringar, en bakplatta som passar alla vanliga takdosor och en snabbkoppling till frontpanelen. Frontpanelen monteras sedan enkelt med praktiska magneter. Montage med utanpåliggande kabel är också möjligt. Dimbar med bakkants dimmer.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Lamphållare/sockel
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ljusfördelare/spridare
Unified Glare Ratio (UGR)
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)