Upplev en elegant och dekorativ belysning med Sandy L 2700/3000K Dim Vit/Vit tak- och väggarmatur. Integrerad med avancerad LED-teknologi, ger denna armatur en härlig atmosfär samtidigt som den lyser upp varje hörn på ett unikt sätt. Med dess dimningsfunktion kan du justera ljusstyrkan enligt dina egna preferenser och stämning, vilket skapar en bekväm och avslappnande atmosfär. Armaturen är också klassificerad som IP54, vilket innebär att den är både dammskyddad och vattentät och passar för både inomhus och utomhus användning. Sandy L 2700/3000K Dim Vit/Vit är den perfekta armaturen för att skapa en unik och personlig atmosfär i varje rum i ditt hem eller kontorsområde.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Dimning DALI-2
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)