ECO LED Sensor universalarmatur 8W Vit/opal PC. IP21 Klass II. 3000K. 240V.
Vägg- och takarmaturer med verktygslös utbytbar LED-platta och sensorer. Samtliga plafonder är försedda med en LED-platta som sitter med snabbkoppling så verktygslöst LED-byte görs enkelt. Armaturerna finns med eller utan sensor. Sensorarmaturerna programmeras enkelt av den som gör installationen. Där kan känsligheten i sensorn ställas in mellan 1–9 m och upp till 25 slavarmaturer går att koppla till. Grundljuset (på 12W armaturerna) går att ställa från 0%, 25% eller 50% i ljusstyrka (10W – från/till). (På armaturer utan sensor kan dessa inställningar också nyttjas till step-dimmning via extern brytare). Fördröjningstiden innan armaturen går ner till grundljuset ställs från 5 sekunder (test) till 30 minuter. På sensorvarianterna finns även dagsljussensor så armaturen endast lyser vid en angiven yttre ljusstyrka. OBS! Dagsljussensorn fungerar ej tillsammans med grundljusfunktionen. Kombination av dagsljusbegränsare och grundljusfunktion kräver ett externt skymningsrelä.
Ersätter: 7500880
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Lämplig för lampeffekt
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)