PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Plafond Nord 13W/18W med sensor. Färgtemp/Lumen: 3000K/1490lm, 3500K/1560lm, 4000K/1560lm. IP54.
Ekodesignad och lågbyggande plafond med HF-sensor. Verktygslöst byte av LED-modul och drivdon. Armaturen har
två valbara effektlägen (13W/18W) samt DIP-switch för justerbar färgtemperatur (3000K/3500K/4000K).
Lättinstallerad med snabbplint, skruvhål för apparat-/takdosa och kabelgenomföringar från tre håll.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Lamphållare/sockel
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Lämplig för pendelupphängning
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Ljusfördelare/spridare
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)