Tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet som kan reglera färgtemperaturen och ljusflöde via DIP-switch. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid DALI bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%. Lämplig för korridorer, trapphus m.m.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning DALI
Dimning med tryckknapp
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)