PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
INDUSTRIARMATUR MONSUN EX, ZON 1,21, IP66, 30W, 4650 lm, 4000K, Ra>80, 60000h, L80/B50
EX-klassad industriarmatur för användning i explosionsfarliga områden. Godkänd för Zon 1.21, II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D, Ex tb op is IIIC T67°C Db, -20°C..+50°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Rasterutförande
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Typ av kabeldragning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Skyddsnivå (NEMA)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)