PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
HIGH BAY 31 S, DALI, BREDSTRÅLANDE 90°, 93W, 14000lm 150 lm/W, 4000K, Ra>80, IP65, 100.000h L70 B50 @ 35°C
Höghöjdsarmatur DALI med armaturhus av formgjuten aluminium, metallic grå med kupa av transparent polykarbonat, bred distribution 90° rotationssymmetrisk. Montagehöjd 8-20m, inkl. fästögla med låsbar karbinhake, monterad anslutningskabel 5x1,0mm², ØxH 260x184mm, D-märkt, IK08, klass I, för inomhusbruk -30…+50°C. Alureflektor 5NX3001RAH för bl.a. bättre avbländning finns som tillbehör.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Bredd
Ytterdiamater
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
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Justering ljusflöde
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)