PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
CoreLine Highbay IP65 – LED – 168W 25000lm Ra80 4000K – Dali – Wide Beam >80°
CoreLine Highbay Industriarmatur IP65. Användningsområden: industri, lager, stationer, flygplatser. D-märkt utförande: Robust design i aluminium och polykarbonat. Låg vikt för förenklad hantering, och service kan utföras utan öppna armaturen. Längd 393 mm, bredd 393 mm, höjd 126 mm. 168 watt, 25000 lumen, Ra 80, 4000 kelvin, 150 lm/W, extremt bredstrålande > 80°. Montering: Vajer- eller kedjeupphängning från enkelkrok i produktens rygg. Monteringsbygel tillängligt som tillval. Drivdon PSD (DALI). Bred ljusfördelning för god täckning (Wide Beam).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
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
Reflektorfärg
Med närvarodetektor
Lämplig för nödbelysning
Ljusfördelning
Material reflektor
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
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
Lämplig för tillbehörslampa
Styrning via Bluetooth
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
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
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Nöddriftförsörjningssystem
Nöddriftsövervakningssystem
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Distorsion (THD)
Bollsäker enligt DIN 18032-3