PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
ARMATUR HIGH BAY DALI 75W 840 110° IP66
LEDVANCE HIGH BAY DALI ersätter traditionella armaturer med urladdningslampor på upp till 400W. Hög effektivitet på upp till 181 lm/W. Kompakt och exklusiv design, idealisk för monteringshöjder på 6 m till 18 m i lagerlokaler, logistikhallar, industrier och på flygplatser. Dimbar med DALI-2. Tillgänglig med flera effekter och olika spridningsvinklar och färgtemperaturer. Finns även versioner med sensor och POWER-SELECT-funktion med justerbar lumen direkt på armaturen. Armaturen levereras med krok och 1,5 m kabel. Monteringsbygel samt olika reflektorer finns som separat tillbehör. Lång livslängd på upp till 100 000 timmar (L80) och 5 års garanti.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för nödbelysning
Ljusfördelning
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Skyddsnivå (NEMA)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Lämplig för tillbehörslampa
Styrning via Bluetooth
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Effektfaktor
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Nöddriftförsörjningssystem
Nöddriftsövervakningssystem
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1