PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Cornell den perfekta allmänbruksarmaturen för förråd, källargångar, fläktrum och garage med mer. Med robust stålstomme och prismatisk polykarbonatkupa, erbjuder den hållbarhet och stil. LED, IP44-klassad, 1240mm, 6934 lumen, CRI> 80. Du kan enkelt byta färgtemperatur mellan 3000K och 4000K samt justera effekten mellan 24W och 40W. Färg: RAL 9016. Levereras med 7 års garanti för din trygghet. Armaturen är utrustad med tre (3) anslutningsplintar för matning och överkoppling.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Bredd
Dimningsbar
Lämplig för lampeffekt
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Lämplig för pendelupphängning
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Utbytbart drivdon
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)