Armatur Switch IP44 1500 47W 7500lm 3000/4000K, 4 effektsteg. Genomgångskoppling 5x2,5mm2.
Switch IP44 är en modern universalarmatur med låsbar kupa. Ljusflöde och energiförbrukning kan justeras i fyra olika nivåer. Ljusfärgen kan väljas mellan 3000K och 4000K med en intern omkopplare. Switch IP44 är en modulär armatur där olika tillbehör kan monteras för att öka användningsområdet. I denna standardarmatur kan du enkelt ”klicka inn” tillbehör som: PIR eller mikrovågssensor, båda justerbara och med grundljus/korridorfunktion. Dessa monteras enkelt i armaturens ändgavel. På monteringsplattan inuti armaturen kan du välja att montera en kommunicerande SWARM-sensor och även en LED-nödljusmodul med integrerat batteri. För installation finns olika fästen som tillbehör.
I Switch IP44 kan alla komponenter bytas ut. Armaturen är mycket effektiv och är gjord för en lång livslängd.
5-polig genomgångskontakt och kabelgenomföringar i båda ändar och i mitten.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Reflektorfärg
Lämplig för nödbelysning
Ljusfördelning
Material reflektor
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Lämplig för tillbehörslampa
Styrning via Bluetooth
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum