Armatur Switch IP44 600 20W 3000lm 3000/4000K, 4 effektsteg. Genomgångskoppling 5x2,5mm2.
Switch IP44 600 gör installationen snabb och enkel, samtidigt som den ger flexibilitet och kontroll. Med en integrerad DIP-switch kan du justera effekten (fyra nivåer) och välja färgtemperatur (3000 K eller 4000 K) utan att byta komponenter eller använda extra verktyg. Armaturen levereras med låsbar skärm och modulär design, vilket gör att sensorer (PIR, mikrovåg) eller nödljusmodul enkelt kan eftermonteras i ändstyckena. Den har 5-polig genomgångskoppling, och kabelingångar finns i båda ändar samt i mitten. Komponenterna kan bytas ut vid behov, vilket ger lång livslängd och enklare underhåll.
Switch IP44 600 är enkel att använda och ger ett bra ljus anpassat efter dina behov. Du får:
-Rätt ljus: välj mellan varmt vitt ljus (3000 K) eller lite kallare (4000 K) med en brytare inne i armaturen.
-Justerbar styrka: fyra steg så att du kan spara energi när full belysning inte behövs.
-Robust konstruktion med IP44 (stänksäker) och slitstarka material.
-Lång livslängd och möjlighet att byta ut delar – du slipper byta hela armaturen.
-Passar för badrum, hall, förråd, kontor, trapphus och andra platser där man vill ha bra, flexibel belysning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Reflektorfärg
Lämplig för nödbelysning
Ljusfördelning
Material reflektor
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Lämplig för tillbehörslampa
Styrning via Bluetooth
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum