PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Arm WLF-IP44 II 20W 3/4000K ActiveAhead Nod
Industriarmatur med nod för ActiveAhead belysningsstyrning. Kopplas upp till ActiveAhead nätverket där armaturen följer andra armaturer med ActiveAhead Sensor. Armaturen är tillverkad i stål med en kupa i mikroprismatisk polykarbonat med löstagbar opalfilm. Bestyckad med en ställbar LED-enhet med ställbar färgtemperatur 3000K/4000K. Montage dikt tak. WLF IP44 II 1200mm och 1500mm levereras med 3st kopplingsplintar. 1st i mitten och en i vardera ände av armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusfördelning
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning tillverkarspecifik
Dimning programmerbar
Ljusfördelare/spridare
Styrning via Bluetooth
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum