Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
UNILAMP/LUZENSE
Wireupphäng t. Raft
Artikelnr: 7215737
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
UNILAMP/LUZENSE
Tak/väggfäste ställbart t.Raft
Artikelnr: 7215738
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | Raft 21000lm 150W 4000K |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 72 |
UNSPSC | 39111500 |
Serie | raft |
Industriarmatur | |
Monteringsmetod | Pendlad |
Skyddsklass | I |
Bredd | 325 mm |
Reflektor | Ingen |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Färg hus/kapsling/stomme | Grå |
Spänningstyp | AC |
Lämplig för lampeffekt | 150 W |
Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Bollsäker | Ja |
Antal poler | 5 |
Längd | 340 mm |
Höjd/Djup | 60 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED (ej utbytbar) |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP66 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Ja |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Drivdon ingår | Ja |
Ljusspridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
Märkström | 350 till 4200 mA |
Färgtemperatur | 4000 K |
Max. systemeffekt | 150 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 21000 lm |
Ljusfärg | Vit |
---|---|
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 130000 h |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Distorsion (THD) | 10 |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -30 till 50 °C |
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 750 °C - 30 s |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI | Ja |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Ja |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Nej |
Ljusfördelare/spridare | Fokuslins |
Ljusutbyte | 140 lm/W |
Dimning DSI | Nej |
Lämplig för tillbehörslampa | Nej |
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 13 |
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 8 |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 0.88 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 0.77 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 0.83 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 0.72 % |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Utbytbart drivdon | Nej |
Effektfaktor | 0.95 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.