Pacific LED Gen5 är en innovativ och vattentät LED-armatur som lovordas för sin optimala prestanda. Den uppfyller de hårda kraven i moderna och tuffa industrimiljöer. Den är en mycket robust, kompakt och pålitlig armatur med utmärkt ljuskvalitet. Med ett höggradigt skydd mot mekanisk skada (IK08), vatten och damm (IP66) i kombination med beprövad kemikalietålighet har Pacific LED Gen5 perfekta egenskaper för att tåla de påfrestande förhållandena i fordons- och livsmedelsindustrierna såväl som tung industri. Denna vattentäta belysning fungerar även väl i parkeringsgarage och lagerlokaler. Pacific LED Gen5 armaturer ger en ljuskvalitet och ett homogent ljus som är överlägset och fritt från artefakter, och erbjuds med flera typer av optik och ljusflöden. Detta gör den mer flexibel i planeringen av optimerade belysningsarrangemang. Konstruktionen har också en cirkulär inriktning, vilket innebär att de fullt reparerbara armaturerna kan uppgraderas för att förlänga dess totala livslängd. Dessa armaturer utmärker sig tack vare sin snabba och enkla installation, vilket underlättar användning av genomgående kablage och olika anslutnings- och monteringsalternativ. Dessutom är de energieffektiva och enkla att underhålla vilket innebär att de påverkar verksamheten i krävande miljöer minimalt. Upptäck Pacific LED Gen5. Robusta armaturer med optimal prestanda för vattentät belysning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med brytare
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Med monteringsdetaljer
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Dimning DALI-2
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Nöddriftförsörjningssystem
Strömförbrukning vid nöddrift
Nöddriftsövervakningssystem
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Distorsion (THD)
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
Bollsäker enligt DIN 18032-3