Skyddsklass (IEC 61140)
II
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Lämplig för lampeffekt
15 till 23 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Märkström
190 till 300 mA
Justerbarhet
Ej justerbar
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nej
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-20 till 50 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Ingen
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ja
Dimning framkant (phase cut-on)
Ja
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Diffusorlins/-optik/-panel
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
53
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
31
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
0.9 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0.85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
0.7 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
0.85 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0.8 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
0.63 %
Flimmervärde Pst LM
0.004
Stroboskopeffektvärde SVM
0.017
Färg på ljus justerbar
Nej
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning
Nej
Inbyggnadsdiameter
205 till 210 mm
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
F
Lämplig för takmontering
Ja