LED downlight med externt drivdon.
Ersätter traditionella downlights i 150mm diameter.
Tänd/släck.
Varmvit 3000K.
UGR<22.
Snabbkoppling via DC-plugg mellan armatur och externt drivdon.
Överkoppling via snabbplintar 3x2,5mm 2 i extern kopplingsbox.
IP20.
Livslängd 50.000 timmar vid L80.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Reflektorfärg
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
Borstad yta
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Inbyggnadshöjd
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Inbyggnadsbredd
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Dimning DALI-2
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Inbyggnadsdiameter
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Nöddriftförsörjningssystem
Nöddriftsövervakningssystem
UK Building Regs Part B brandklassad - 30 minuter
UK Building Regs Part B brandklassad - 60 minuter
UK Building Regs Part B brandklassad - 90 minuter
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Distorsion (THD)
Inbyggnadslängd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument