Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
HIDE-A-LITE
DRIVDON JOLLY ROUND
Artikelnr: 7980799
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DRIVDON JOLLY MAXI US
Artikelnr: 7980651
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 74 |
UNSPSC | 39111505 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Downlight/Spot/Strålkastare | |
Skyddsklass | III |
Diameter (yttermått) | 30 mm |
Reflektor | Ingen |
Lamphållare/sockel | Ingen |
Ledararea | 0.75 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
Ytskydd | Pulverlackerad |
Spänningstyp | DC |
Med rörelsesensor | Nej |
Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
Med ljussensor | Nej |
Lämplig för pendelupphängning | Nej |
Ljusstyrka | 165 cd |
Antal poler | 2 |
Höjd/Djup | 37 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED (ej utbytbar) |
Ljusuttag | Direkt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Slagtålighet (IK) | Övrigt |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP44 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Övertäckning med isolering | Nej |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Lämplig för inbyggnad/infällnad | Ja |
Drivdon ingår | Nej |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
Lämplig för utanpåliggande montage | Nej |
Ljusspridningsvinkel | Smalstrålande 10-20° |
Anslutningsbara ledardiametrar | 0.2 till 0.75 mm² |
Borstad yta | Nej |
Färgtemperatur | 3000 K |
---|---|
Max. systemeffekt | 1.3 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 30 lm |
Ljusfärg | Vit |
Justerbarhet | Ej justerbar |
Lämplig för traversmontering | Nej |
Lämplig för pelar-/golvmontering | Nej |
Lämplig för skenmontage | Nej |
Lämplig för klämmontering | Nej |
Ljusflöde | 30 lm |
Typ av kabeldragning | Avslutning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 90000 h |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | Övrigt |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -20 till 45 °C |
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Nej |
Ljusfördelare/spridare | Ingen |
Ljusutbyte | 25 lm/W |
Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
Dimning DSI | Nej |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Lämplig för takmontering | Ja |
Inbyggnadshöjd/-djup | 35 mm |
HIDE-A-LITE
DL Core Smart 45° 10p Vi 2700K
Artikelnr: 7470557
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DL Core Smart 45° 10p Vi 3000K
Artikelnr: 7470558
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DL Core Smart Outdoor Antr 3K
Artikelnr: 7764699
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DL Core Smart Outdo 3-p Vit 3K
Artikelnr: 7764700
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DL Core Smart Outdoor Grå 3K
Artikelnr: 7764698
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWN Core Smart 120° Vit 2700K
Artikelnr: 7470549
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DL Core Smart Tilt 45° V 2700K
Artikelnr: 7474494
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWN Core Smart 120° Vit 3000K
Artikelnr: 7470550
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DL Core Smart Outdoor Vit 3K
Artikelnr: 7764697
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DL Core Smart Tilt 45° V 3000K
Artikelnr: 7474495
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL Core Smart 120° BS 2700K
Artikelnr: 7470551
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL Core Smart 15° BS 2700K
Artikelnr: 7470539
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL Core Smart 120° BS 3000K
Artikelnr: 7470552
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL Core Smart 15° BS 3000K
Artikelnr: 7470540
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL Core Smart 120° Sv 3000K
Artikelnr: 7470554
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL Core Smart 15° Sv 3000K
Artikelnr: 7470542
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.