Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  4. Downlights LED
  5. LED Small 1-2.9W
  6. 622801-52-R
  • 
Produktfilm
Produktbilder
SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K VIT
 Föregående
 Nästa
LED Small 1-2.9W - SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K VIT - 622801-52-R
Hide-a-liteLogotyp
Hide-a-lite

SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K VIT

Artikelnr: 
7450284
Tillv.art.nr: 
622801-52-R
EAN-kod: 
7392971122212
Beskrivning: 
Spot mini, 3000K, 85lm och 80cd. 1,2W/350mA, montage i VP16 eller skiva med håldiameter 16-20mm(spännfjäder).
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
100 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K VIT

SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K VIT

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • CONVERTER PLR 110 LED

    HIDE-A-LITE

    CONVERTER PLR 110 LED

    Artikelnr: 7452081

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    CONVERTER PLR 110 LED

    CONVERTER PLR 110 LED

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FÖRLÄNGNINGSKABEL 5M

    HIDE-A-LITE

    FÖRLÄNGNINGSKABEL 5M

    Artikelnr: 7980464

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRLÄNGNINGSKABEL 5M

    FÖRLÄNGNINGSKABEL 5M

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FÖRLÄNGNINGSKABEL 2M 5ST

    HIDE-A-LITE

    FÖRLÄNGNINGSKABEL 2M 5ST

    Artikelnr: 7980417

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRLÄNGNINGSKABEL 2M 5ST

    FÖRLÄNGNINGSKABEL 2M 5ST

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LED DIM CONVERTER MINI

    HIDE-A-LITE

    LED DIM CONVERTER MINI

    Artikelnr: 7980474

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LED DIM CONVERTER MINI

    LED DIM CONVERTER MINI

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • KOPPLINGSBOX SERIE 6-VÄGS

    HIDE-A-LITE

    KOPPLINGSBOX SERIE 6-VÄGS

    Artikelnr: 7980466

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    KOPPLINGSBOX SERIE 6-VÄGS

    KOPPLINGSBOX SERIE 6-VÄGS

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Små LED-armaturer med energieffektiv LED-ljuskälla på 1,2W/350mA med 60° spridningsvinkel. Enkel installation i Flexrör 16 eller i hålmått från 16-20 mm med hjälp av den medföljande fjädern. Vacker som dekorbelysning infällt i hyllor och fönsternischer i offentlig och privat miljö. Leveras med 2m förmonterad kabel. Ansluts till konstantströmskonverter via seriekoppling från plus till minus. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 74
UNSPSC 39111505
Downlight/Spot/Strålkastare
Skyddsklass III
Diameter (yttermått) 30 mm
Reflektor Ingen
Lamphållare/sockel Ingen
Typ anslutning Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme Vit
Ytskydd Pulverlackerad
Spänningstyp DC
Med rörelsesensor Nej
Drivdon LED-drivdon konstantström
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
Med ljussensor Nej
Lämplig för pendelupphängning Nej
Ljusstyrka 80 cd
Höjd/Djup 19 mm
Material hus/kapsling/stomme Aluminium
Ljuskälla LED ej utbytbar
Ljusuttag Direkt
Ljusfördelning Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa Plast (transparent)
Slagtålighet (IK) Övrigt
Kapslingsklass (IP) IP44
Med ljuskälla Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) Nej
Övertäckning med isolering Nej
Lämpligt antal ljuskällor 1
Lämplig för inbyggnad/infällnad Ja
Drivdon ingår Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) Nej
Lämplig för utanpåliggande montage Nej
Ljusspridningsvinkel Bredstrålande 40-80°
Borstad yta Nej
Märkström 350 mA
Färgtemperatur 3000 K
 
Max. systemeffekt 1.3 W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 85 lm
Ljusfärg Vit
Justerbarhet Ej justerbar
Lämplig för traversmontering Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering Nej
Lämplig för skenmontage Nej
Lämplig för klämmontering Nej
Ljusflöde 85 lm
Typ av kabeldragning Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C 30000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse) SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) Övrigt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 -25 till 40 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) Ingen
Dimning 0-10 V Nej
Dimning 1-10 V Nej
Dimning DALI Nej
Dimning DMX Nej
Dimning potentiometer (integrerad) Nej
Dimning LineSwitch Nej
Dimning tillverkarspecifik Nej
Dimning nätspänningsmodulering Nej
Dimning bakkant (phase cut-off) Nej
Dimning framkant (phase cut-on) Nej
Dimning programmerbar Nej
Dimning RF Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) Nej
Dimning med touch Nej
Dimning Zigbee Nej
Dimmer med tryckknapp Nej
Dimmerfunktion saknas Nej
Ljusfördelare/spridare Ingen
Ljusutbyte 65.3846153846154 lm/W
Lämplig för lågspänningssystem Nej
Dimning DSI Nej
Lämplig för takmontering Ja
Inbyggnadshöjd/-djup 15 mm
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K ALU

    HIDE-A-LITE

    SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K ALU

    Artikelnr: 7450584

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K ALU

    SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K ALU

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K ALU

    HIDE-A-LITE

    SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K ALU

    Artikelnr: 7450285

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K ALU

    SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K ALU

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K VIT

    HIDE-A-LITE

    SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K VIT

    Artikelnr: 7450583

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K VIT

    SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K VIT

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 119 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.