ARMATUR DOWNLIGHT UNIVERSAL 300 MULTI SELECT 15-23W 3000K 2050/3050LM, 4000K 2180/3200LM VIT
LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL är delvis infällda downlights som passar i befintliga håltagningar. Armaturen har Multi Lumen-funktion (valbar lumen) och Multi-Color (valbar ljusfärg). Finns i två storlekar 200 och 300 mm, med justerbara monteringsfjädrar för håltagningsdiameter på 65–260 mm. Enkel installation tack vare integrerat drivdon, genomkopplingsbara och lång livslängd 50000 timmar (L80) vid 25 °C. IP44 underifrån, hög effektivitet upp till 130 lm/W och mycket homogen ljusfördelning. Förutom tänd/släck finns versioner med DALI-2 och sensor. Dekorringar i svart och borstad nickel finns som tillbehör och beställs separat. Säkerhetsvajer ingår.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Reflektor
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Övertäckning med isolering
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Borstad yta
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Inbyggnadsdiameter
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Nöddriftförsörjningssystem
Nöddriftsövervakningssystem
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2