Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING 1 JULI 2023

Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>  

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  4. Drivdon LED
  5. 122411-PRO
  • 
Produktfilm
Produktbilder
DRIVDON JOLLY MAXI US
 Föregående
 Nästa
Drivdon LED - DRIVDON JOLLY MAXI US - 122411-PRO
Hide-a-liteLogotyp
Hide-a-lite

DRIVDON JOLLY MAXI US

Artikelnr: 
7980651
Tillv.art.nr: 
122411-PRO
EAN-kod: 
7392971124155
Beskrivning: 
Universalt LED drivdon för konstantström, dimringsbar via PUSH 1-10V DIP 350-1050 mA (48V)

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
DRIVDON JOLLY MAXI US

DRIVDON JOLLY MAXI US

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • SYNKKABEL JOLLY 1M

    HIDE-A-LITE

    SYNKKABEL JOLLY 1M

    Artikelnr: 7984444

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    SYNKKABEL JOLLY 1M

    SYNKKABEL JOLLY 1M

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DRIVDONSBOX Q-BOX

    HIDE-A-LITE

    DRIVDONSBOX Q-BOX

    Artikelnr: 7910290

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DRIVDONSBOX Q-BOX

    DRIVDONSBOX Q-BOX

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DRIVDONSBOX VÄGG

    HIDE-A-LITE

    DRIVDONSBOX VÄGG

    Artikelnr: 7466704

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DRIVDONSBOX VÄGG

    DRIVDONSBOX VÄGG

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL THIN 3000K VIT

    HIDE-A-LITE

    DOWNL THIN 3000K VIT

    Artikelnr: 7463170

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL THIN 3000K VIT

    DOWNL THIN 3000K VIT

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL THIN 3000K BS

    HIDE-A-LITE

    DOWNL THIN 3000K BS

    Artikelnr: 7463171

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL THIN 3000K BS

    DOWNL THIN 3000K BS

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL THIN 2700K BS

    HIDE-A-LITE

    DOWNL THIN 2700K BS

    Artikelnr: 7463173

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL THIN 2700K BS

    DOWNL THIN 2700K BS

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL THIN 2700K VIT

    HIDE-A-LITE

    DOWNL THIN 2700K VIT

    Artikelnr: 7463172

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL THIN 2700K VIT

    DOWNL THIN 2700K VIT

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 15° Vit 3000K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 15° Vit 3000K

    Artikelnr: 7470538

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 15° Vit 3000K

    DOWNL Core Smart 15° Vit 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 15° Vit 2700K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 15° Vit 2700K

    Artikelnr: 7470537

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 15° Vit 2700K

    DOWNL Core Smart 15° Vit 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 15° BS 3000K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 15° BS 3000K

    Artikelnr: 7470540

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 15° BS 3000K

    DOWNL Core Smart 15° BS 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 15° Sv 2700K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 15° Sv 2700K

    Artikelnr: 7470541

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 15° Sv 2700K

    DOWNL Core Smart 15° Sv 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 15° BS 2700K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 15° BS 2700K

    Artikelnr: 7470539

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 15° BS 2700K

    DOWNL Core Smart 15° BS 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 15° Sv 3000K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 15° Sv 3000K

    Artikelnr: 7470542

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 15° Sv 3000K

    DOWNL Core Smart 15° Sv 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 45° Vit 2700K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 45° Vit 2700K

    Artikelnr: 7470543

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 45° Vit 2700K

    DOWNL Core Smart 45° Vit 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 45° Vit 3000K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 45° Vit 3000K

    Artikelnr: 7470544

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 45° Vit 3000K

    DOWNL Core Smart 45° Vit 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • DOWNL Core Smart 45° BS 2700K

    HIDE-A-LITE

    DOWNL Core Smart 45° BS 2700K

    Artikelnr: 7470545

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    DOWNL Core Smart 45° BS 2700K

    DOWNL Core Smart 45° BS 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation



Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

LED-konverter med inbyggd dimmerfunktion, som standard med Hybridteknik som ger ett flimmerfritt ljus enligt IEEE 1789, 100–25% med AM och 25–1% med PWM @2kHz, alt. med 100% PWM-teknik. Driv, ljusreglera från 350mA -1050mA. 1-10 enheter kan la¨nkas och styrs via a°terfja¨drande tryckknapp, via potentiometer, 1-10V eller bus-/KNX-system via aktor. Synka Jolly, använd 100% PWM, se manual. Jolly Maxi har minnesfunktion, tänder upp senast inställda värde, vid spänningsbortfall även via tryckknapp.
Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
Miljöbedömd SundaHus A

Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning 122411-PRO
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 79
UNSPSC 39111800
SundaHus Miljöbedömd SundaHus A
Byggvarubedömningen Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
Matningsenhet för LED
Skyddsklass II
Bredd 79 mm
Modell/Utförande Dynamisk
Höjd 22 mm
Hus/Kapsling/Stomme Plasthus
Längd 124 mm
Lämplig för utomhusbruk Nej
Utspänning 2 till 74 V
Uteffekt från/till 0 till 50 W
Kapslingsklass (IP) IP20
Utgångsström från/till 350 till 1050 mA
Lämplig för konstantström Ja
Lämplig för konstantspänning Nej
 
Lämplig för likström DC (primärsida) Nej
Konstant ljusflöde (CLO) Nej
Dimning 0-10 V Nej
Dimning 1-10 V Ja
Dimning DALI Nej
Dimning DMX Nej
Dimning potentiometer (integrerad) Nej
Dimning LineSwitch Ja
Dimning tillverkarspecifik Nej
Dimning nätspänningsmodulering Nej
Dimning bakkant (phase cut-off) Nej
Dimning framkant (phase cut-on) Nej
Dimning programmerbar Nej
Dimning RF Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) Nej
Dimning med touch Nej
Dimning Zigbee Nej
Dimmer med tryckknapp Ja
Dimmerfunktion saknas Nej
Dimning DSI Nej
Dela denna artikel via e-post

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

2 709 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel
Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.