Komplett, infälld lågbyggande downlight 1x8W med CCT switch 2700K/3000K. Levereras med dimmbar driver. Ra>90, IP44,
Switch Gyro är det enkla alternativet för dig som installerar mycket downlights - En modern infälld downlight med 25° lutning i 360°. Inomhus eller utomhus, täckt av isoleringsmattor eller i en downlightbox - Switch Gyro gör jobbet Linsoptik Bra färgåtergivning Ra> 90. Armaturen levereras komplett med LED-driver som kan dimras till tillåten nivå med standarddimmer (fasektion/bakkant). Anslutning i drivdon, tydlig förlängningsanslutning och med integrerad dragavlastning Håltag Ø: 76-84 mm IP44, klass II.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Ytskydd
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Dimning DALI-2
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Inbyggnadsdiameter
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Effektfaktor
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum