PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Jumbo Pro Switch 15W. Färgtemp/Lumen: 3000K/1700lm, 3500K/1800lm, 4000K/1800lm. Ansluts till Drivdon Pro 700mA.
Jumbo Pro Switch är en större downlight med ren design, hög kvalitet och lång livslängd. Valbar färgtemperatur i tre steg via DIP-switch 3000K, 3500K eller 4000K. Armaturen passar både vid nyinstallation och renovering, i alla offentliga miljöer som t.ex. kontor, entréer och korridorer. En mängd smarta tillbehör gör det enkelt att montera Jumbo på valfritt sätt. Armaturen är IP44-klassad och kan monteras både inom- och utomhus. Drivdonen beställs separat.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Reflektor
Lamphållare/sockel
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Borstad yta
Ljusflöde vid nöddrift
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Unified Glare Ratio (UGR)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Inbyggnadsdiameter
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum