Namn: Boss Pro Standard
E-nr: 7984430
IP Klass: IP20
Ställbara utgångar (250mA – 700mA) 12/24V
Dimbar: Ja, 1-10V styrning alt Push-dim funktion
Överhättningsskydd: Ja, med automatisk återställning
Kortslutningsskydd: Ja, med automatiska återställning
Mått: B 66mm x H 25mm x L 103mm
Dimbar multiconverter för konstantström eller konstantspänning.
Effekt:
250mA, 1.5W – 15W
350mA, 2.1W – 21W
400mA, 2.4W – 24W
450mA, 2.7W – 27W
500mA, 3W- 29W
550mA, 3.3W – 30W
600mA, 3.6W – 30W
700mA, 4.2W – 30W
12V, 0W – 8.4W
24V, 0W – 16.8W
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Längd
Uteffekt från/till
Kapslingsklass (IP)
Utgångsström från/till
Lämplig för konstantström
Lämplig för konstantspänning
Dimning 1-10 V
Dimning med tryckknapp
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum