Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING 1 JULI 2022

Vi ser kraftigt ökade kostnader inom plast och metaller som sticker ut och medför högre höjningar. Läs mer >>  

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
  •   Mitt Konto

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

    Logga in | Registrera
  • Snabbregistrering Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Sök artiklar
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finansiering & försäkring
    • Finansservice
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Kontakta oss
    • Hitta butik
    • Sök butik
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 75 - Allmänbruksarmaturer
  4. Arbetsbelysning
  5. Arbetsplatsbelysning

Arbetsplatsbelysning Arbetsplatsbelysning (79 artiklar)

Arbetsplatsbelysning
Arbetsplatsbelysning
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
  Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Lagervara Butik 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Varumärke 

Inga resultat hittades

Kampanj 
Visa fler filter (32)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 24  av 79 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •  Next
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Ansl kabel DB-523 LED 230V 3m
Designlight
Ansl kabel DB-523 LED 230V 3m

Artikelnr:7506276

Tillv.art.nr:DB-523

Artikelnr:7506276

Tillv.art.nr:DB-523

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Designlight

Ansl kabel DB-523 LED 230V 3m

Gå till kundvagnen
ARBETSLAMPA LADDB LED 4000 LM
Bizline
ARBETSLAMPA LADDB LED 4000 LM

Artikelnr:7506320

Tillv.art.nr:BIZ 625039

Artikelnr:7506320

Tillv.art.nr:BIZ 625039

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

ARBETSLAMPA LADDB LED 4000 LM

Gå till kundvagnen
Arb Bel DB-521 LED 230V 10m
Designlight
Arb Bel DB-521 LED 230V 10m

Artikelnr:7506274

Tillv.art.nr:DB-521

Artikelnr:7506274

Tillv.art.nr:DB-521

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Designlight

Arb Bel DB-521 LED 230V 10m

Gå till kundvagnen
Arb Bel DB-522 LED 230V 25m
Designlight
Arb Bel DB-522 LED 230V 25m

Artikelnr:7506275

Tillv.art.nr:DB-522

Artikelnr:7506275

Tillv.art.nr:DB-522

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Designlight

Arb Bel DB-522 LED 230V 25m

Gå till kundvagnen
Arbetsbelysning 30W LED
Zebra
Arbetsbelysning 30W LED

Artikelnr:7505104

Tillv.art.nr:750-3050

Artikelnr:7505104

Tillv.art.nr:750-3050

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Arbetsbelysning 30W LED

Gå till kundvagnen
ARBETSLAMPA LED 6000 LM
Bizline
ARBETSLAMPA LED 6000 LM

Artikelnr:7506321

Tillv.art.nr:BIZ 625041

Artikelnr:7506321

Tillv.art.nr:BIZ 625041

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

ARBETSLAMPA LED 6000 LM

Gå till kundvagnen
KUPA TILL ARBETSBELYSNING
Bizline
KUPA TILL ARBETSBELYSNING

Artikelnr:7506323

Tillv.art.nr:BIZ 625043

Artikelnr:7506323

Tillv.art.nr:BIZ 625043

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

KUPA TILL ARBETSBELYSNING

Gå till kundvagnen
Arb Bel DB-520 LED 230V 5m
Designlight
Arb Bel DB-520 LED 230V 5m

Artikelnr:7506273

Tillv.art.nr:DB-520

Artikelnr:7506273

Tillv.art.nr:DB-520

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Designlight

Arb Bel DB-520 LED 230V 5m

Gå till kundvagnen
Stativ för arbetsbelysning
Bizline
Stativ för arbetsbelysning

Artikelnr:7507046

Tillv.art.nr:BIZ 625053

Artikelnr:7507046

Tillv.art.nr:BIZ 625053

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

Stativ för arbetsbelysning

Gå till kundvagnen
Arbetslampa LED uppladdnb 17W
Schneider Electric
Arbetslampa LED uppladdnb 17W

Artikelnr:7503692

Tillv.art.nr:IMT33133

Artikelnr:7503692

Tillv.art.nr:IMT33133

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
45 st
1 Låda
5 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen

Schneider Electric

Arbetslampa LED uppladdnb 17W

Gå till kundvagnen
Arbetslampa 30 W IP65
Schneider Electric
Arbetslampa 30 W IP65

Artikelnr:7506243

Tillv.art.nr:IMT47226

Artikelnr:7506243

Tillv.art.nr:IMT47226

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
80 st
1 Låda
5 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Schneider Electric

Arbetslampa 30 W IP65

Gå till kundvagnen
ARBETSLAMPA LED 2500 LM
Bizline
ARBETSLAMPA LED 2500 LM

Artikelnr:7506319

Tillv.art.nr:BIZ 625038

Artikelnr:7506319

Tillv.art.nr:BIZ 625038

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

ARBETSLAMPA LED 2500 LM

Gå till kundvagnen
Arb Bely Easy Carry XL 27W
Cellite
Arb Bely Easy Carry XL 27W

Artikelnr:7502158

Tillv.art.nr:7502158

Artikelnr:7502158

Tillv.art.nr:7502158

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
10 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Cellite

Arb Bely Easy Carry XL 27W

Gå till kundvagnen
Byggslinga Cellite 2.0 25m
Rutab
Byggslinga Cellite 2.0 25m

Artikelnr:7590014

Tillv.art.nr:750-8855

Artikelnr:7590014

Tillv.art.nr:750-8855

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Rutab

Byggslinga Cellite 2.0 25m

Gå till kundvagnen
Arb bel Magnum Future 18V 73W
Rutab
Arb bel Magnum Future 18V 73W

Artikelnr:7590002

Tillv.art.nr:750-6515

Artikelnr:7590002

Tillv.art.nr:750-6515

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Rutab

Arb bel Magnum Future 18V 73W

Gå till kundvagnen
Arb bel Future SiteBALL 26W
Cellite
Arb bel Future SiteBALL 26W

Artikelnr:7506920

Tillv.art.nr:750-8312

Artikelnr:7506920

Tillv.art.nr:750-8312

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Cellite

Arb bel Future SiteBALL 26W

Gå till kundvagnen
Arb bel Magnum Future 18V 32W
Rutab
Arb bel Magnum Future 18V 32W

Artikelnr:7590001

Tillv.art.nr:750-6510

Artikelnr:7590001

Tillv.art.nr:750-6510

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Rutab

Arb bel Magnum Future 18V 32W

Gå till kundvagnen
Byggslinga Cellite 2.0 10m
Rutab
Byggslinga Cellite 2.0 10m

Artikelnr:7590013

Tillv.art.nr:750-8850

Artikelnr:7590013

Tillv.art.nr:750-8850

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Rutab

Byggslinga Cellite 2.0 10m

Gå till kundvagnen
Arbetsbelysning Nova R laddbar
Scangrip
Arbetsbelysning Nova R laddbar

Artikelnr:7503653

Tillv.art.nr:485439

Artikelnr:7503653

Tillv.art.nr:485439

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen

Scangrip

Arbetsbelysning Nova R laddbar

Gå till kundvagnen
Arbetslampa Neo USB
Westal
Arbetslampa Neo USB

Artikelnr:7503681

Tillv.art.nr:7503681

Artikelnr:7503681

Tillv.art.nr:7503681

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Westal

Arbetslampa Neo USB

Gå till kundvagnen
Utförsäljning
Arbetslampa 24W LED schuko
Bizline
Arbetslampa 24W LED schuko

Artikelnr:7501916

Tillv.art.nr:BIZ 620221

Artikelnr:7501916

Tillv.art.nr:BIZ 620221

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

Arbetslampa 24W LED schuko

Gå till kundvagnen
Laddkabel arbetslampa 7506320
Bizline
Laddkabel arbetslampa 7506320

Artikelnr:7506322

Tillv.art.nr:BIZ 625042

Artikelnr:7506322

Tillv.art.nr:BIZ 625042

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

Laddkabel arbetslampa 7506320

Gå till kundvagnen
Arb Bel DB-525 230V 30m
Designlight
Arb Bel DB-525 230V 30m

Artikelnr:7507080

Tillv.art.nr:DB-525

Artikelnr:7507080

Tillv.art.nr:DB-525

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Designlight

Arb Bel DB-525 230V 30m

Gå till kundvagnen
Arb Bel DB-524 Glow 230V 25m
Designlight
Arb Bel DB-524 Glow 230V 25m

Artikelnr:7590005

Tillv.art.nr:DB-524

Artikelnr:7590005

Tillv.art.nr:DB-524

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Designlight

Arb Bel DB-524 Glow 230V 25m

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 24  av 79 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next