Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
HIDE-A-LITE
T-Skarv Shelf Line 230V
Artikelnr: 7507916
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Anslutning Shelf Line 230V 2m
Artikelnr: 7507918
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
L-Skarv Shelf Line 230V
Artikelnr: 7507917
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Ansl m brytare Shelf Line 230V
Artikelnr: 7507919
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 75 |
UNSPSC | 39111544 |
Serie | Line |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus C+ |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
LED-ljusslinga | |
Monteringsmetod | Utanpåliggande |
Skyddsklass | II |
Bredd | 27 mm |
Modell/Utförande | Band |
Typ anslutning | Övrigt |
Strålningsvinkel | 110 ° |
Spänningstyp | AC |
Drivdon | LED-drivdon konstantström |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
Lämplig för dimmer | Ja |
Längd | 500 mm |
Höjd/Djup | 26 mm |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
---|---|
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Med skyddshölje | Ja |
Lampeffekt per meter | 21 W |
Med anslutningskit | Nej |
Lampspänning | 220 till 240 V |
Färgtemperatur | 3000 K |
Max. systemeffekt | 10.5 W |
Ljusfärg | Vit |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Ljusflöde per meter | 1640 lm |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 50000 h |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 0.86 % |
Justering färgtemperatur | Nej |
Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Utbytbart drivdon | Nej |
Effektfaktor | 0.9 |
HIDE-A-LITE
Arm Shelf Line 230 930 300 DIM
Artikelnr: 7507908
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Shelf Line 230 927 700 DIM
Artikelnr: 7507913
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Shelf Line 230 927 300 DIM
Artikelnr: 7507907
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Shelf Line 230 927 500 DIM
Artikelnr: 7507910
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Shelf Line 230 940 500 DIM
Artikelnr: 7507912
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Shelf Line 230 930 700 DIM
Artikelnr: 7507914
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Shelf Line 230 940 700 DIM
Artikelnr: 7507915
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Shelf Line 230 940 300 DIM
Artikelnr: 7507909
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.