Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
HIDE-A-LITE
Skruvskarv 8mm IP20 5st
Artikelnr: 7507399
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Skruvanslutning 8mm IP20 5st
Artikelnr: 7507398
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Profil Art Thin Svart 2m
Artikelnr: 7507038
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Dimtrafo FDIM/DALI/PUSH 24V30W
Artikelnr: 7981877
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Profil Art Hide Vit 2m
Artikelnr: 7507451
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 75 |
UNSPSC | 39111544 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
LED-ljusslinga | |
Monteringsmetod | Utanpåliggande/Infällt montage |
Skyddsklass | III |
Bredd | 8 mm |
Modell/Utförande | Band |
Ledararea | 0.5 mm² |
Typ anslutning | Lödning |
Strålningsvinkel | 120 ° |
Spänningstyp | DC |
Drivdon | LED-drivdon konstantspänning |
Självhäftande | Ja |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
Lämplig för dimmer | Ja |
Antal poler | 2 |
Längd | 5000 mm |
Höjd/Djup | 2 mm |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Med skyddshölje | Nej |
---|---|
Minsta böjradie | 30 mm |
Lampeffekt per meter | 12 W |
Längd på de separata avsnitten | 50 mm |
Med anslutningskit | Ja |
Med ändstycke | Nej |
Antal ljuspunkter per meter | 120 |
Lampspänning | 24 V |
Färgtemperatur | 2700 K |
Max. systemeffekt | 12 W |
Ljusfärg | Vit |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Ljusflöde per meter | 1050 lm |
Typ av kabeldragning | Avslutning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 50000 h |
Lampeffekt per fot | 4 W |
Antal ljuspunkter per fot | 40 |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 77 % |
Justering färgtemperatur | Nej |
Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | F |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.