Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 75 |
UNSPSC | 39111500 |
Serie | LED-strip Pro |
Antal vid FP | 1 |
LED-ljusslinga | |
Monteringsmetod | Utanpåliggande |
Bredd | 10 mm |
Modell/Utförande | Band |
Strålningsvinkel | 120 ° |
Spänningstyp | DC |
Drivdon | LED-drivdon konstantspänning |
Självhäftande | Ja |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
Längd | 5000 mm |
---|---|
Höjd/Djup | 5 mm |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
Kapslingsklass (IP) | IP67 |
Med skyddshölje | Ja |
Lampeffekt per meter | 4.8 W |
Med anslutningskit | Ja |
Antal ljuspunkter per meter | 60 |
Lampspänning | 24 V |
Färgtemperatur | 2700 K |
Ljusfärg | Vit |
Ljusflöde per meter | 370 lm |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 50000 h |
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | G |
ZEBRA
LEDstrip 5m 4,8W/m IP20 3000K
Artikelnr: 7503308
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
LEDstrip 5m 4,8W/m IP20 2700K
Artikelnr: 7503307
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
LEDstrip 5m 4,8W/m IP67 3000K
Artikelnr: 7503310
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
LEDstrip 5m 14,4W/m IP67 3000K
Artikelnr: 7503312
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
LEDstrip 5m 14,4W/m IP20 3000K
Artikelnr: 7503311
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.