Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING

Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 75 - Allmänbruksarmaturer
  4. Pendelarmaturer
  5. Pendelarmatur LED
  6. 312367
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Arm Bell Maxi Svart/Vit
 Föregående
 Nästa
Pendelarmatur LED - Arm Bell Maxi Svart/Vit - 312367
SG ArmaturenLogotyp
SG Armaturen

Arm Bell Maxi Svart/Vit

Artikelnr: 
7505004
Tillv.art.nr: 
312367
EAN-kod: 
7021983123671
Beskrivning: 
Bell Pendel Maxi Svart/Vit 15W LED 2700K IP20 KL.II. Ra>90 SDCM 3. 50000 brinntimmar (L70/B50).
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Arm Bell Maxi Svart/Vit

Arm Bell Maxi Svart/Vit

Gå till kundvagnen
  

    Tillbehör som passar produkten

    • Adapter för pendel Zip 230V Sv

      SG ARMATUREN

      Adapter för pendel Zip 230V Sv

      Artikelnr: 7400796

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Adapter för pendel Zip 230V Sv

      Adapter för pendel Zip 230V Sv

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Pendeladapter Shopline Svart

      SG ARMATUREN

      Pendeladapter Shopline Svart

      Artikelnr: 7402491

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Pendeladapter Shopline Svart

      Pendeladapter Shopline Svart

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Takkopp Pendel Alu Svart

      SG ARMATUREN

      Takkopp Pendel Alu Svart

      Artikelnr: 7506931

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Takkopp Pendel Alu Svart

      Takkopp Pendel Alu Svart

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Takkopp inf m/fjäder Svart

      SG ARMATUREN

      Takkopp inf m/fjäder Svart

      Artikelnr: 7904084

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Takkopp inf m/fjäder Svart

      Takkopp inf m/fjäder Svart

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

     Produktblad
     Lev. Hemsida
     Ritning
     Montering
    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

     Produktblad
     Lev. Hemsida
     Ritning
     Montering

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Taklampa med djupt monterad ljuskälla, som ger ett behagligt ljus utan bländning. Kommer med balkadin. Kan även monteras i adaptrar anpassade till Zip 230V-skenor och ShopLine 3-fasskenor. Bell finns i tre storlekar och tre färgkombinationer. Svart/vit, vit/vit och svart/guld.

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
    Lista 75
    UNSPSC 39111500
    Serie Bell
    Pendlad armatur
    Skyddsklass II
    Reflektor Övrigt
    Lamphållare/sockel E27
    Ledararea 0.1 mm²
    Typ anslutning Övrigt
    Färg hus/kapsling/stomme Svart
    Spänningstyp AC
    Lämplig för lampeffekt 15 W
    Rasterutförande Matt
    Drivdon Krävs ej
    Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 90-100
    Diameter 300 mm
    Antal poler 2
    Höjd/Djup 317 mm
    Material hus/kapsling/stomme Aluminium
    Ljuskälla LED utbytbar
    Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat Nej
    Lämplig för rampmontage Nej
    Lämplig för nödbelysning Nej
    Ljusuttag Direkt/Indirekt
    Ljusfördelning Symmetrisk
    Material Kupa/Kåpa Övrigt
    Pendellängd från/till 3000 mm
    Kapslingsklass (IP) IP20
    Med ljuskälla Ja
    Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) Nej
     
    Lämplig för antal ljuskällor 1
    Drivdon ingår Nej
    Upphängning medlevereras Ja
    Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) Nej
    Färgtemperatur 2700 K
    Max. systemeffekt 15 W
    Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 1200 lm
    Ljusfärg Vit
    Typ av kabeldragning Lämplig för genomgående ledning
    Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C 50000 h
    Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) Ingen
    Dimning 0-10 V Nej
    Dimning 1-10 V Nej
    Dimning DALI Nej
    Dimning DMX Nej
    Dimning potentiometer (integrerad) Nej
    Dimning LineSwitch Nej
    Dimning tillverkarspecifik Nej
    Dimning nätspänningsmodulering Nej
    Dimning bakkant (phase cut-off) Ja
    Dimning framkant (phase cut-on) Nej
    Dimning programmerbar Nej
    Dimning RF Nej
    Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) Nej
    Dimning med touch Nej
    Dimning Zigbee Nej
    Dimmer med tryckknapp Nej
    Dimmerfunktion saknas Nej
    Ljusfördelare/spridare Övrigt
    Dimning DSI Nej
    Dela denna artikel via e-post

    Varianter av produkten

    • Arm Bell Mini Svart/Guld

      SG ARMATUREN

      Arm Bell Mini Svart/Guld

      Artikelnr: 7504996

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Arm Bell Mini Svart/Guld

      Arm Bell Mini Svart/Guld

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Arm Bell Midi Svart/Vit

      SG ARMATUREN

      Arm Bell Midi Svart/Vit

      Artikelnr: 7504998

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Arm Bell Midi Svart/Vit

      Arm Bell Midi Svart/Vit

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Arm Bell Maxi Svart/Guld

      SG ARMATUREN

      Arm Bell Maxi Svart/Guld

      Artikelnr: 7505005

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Arm Bell Maxi Svart/Guld

      Arm Bell Maxi Svart/Guld

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Arm Bell Mini Svart/Vit

      SG ARMATUREN

      Arm Bell Mini Svart/Vit

      Artikelnr: 7504995

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Arm Bell Mini Svart/Vit

      Arm Bell Mini Svart/Vit

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Arm Bell Midi Svart/Guld

      SG ARMATUREN

      Arm Bell Midi Svart/Guld

      Artikelnr: 7504999

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Arm Bell Midi Svart/Guld

      Arm Bell Midi Svart/Guld

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Team Rexel - Kundklubb
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Kontakt
    • Kundtidning
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Funktioner i webbshopen
    • Digitala hjälpmedel
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    Villkor
    • Leveransvillkor
    • Retur & reklamation
    • Användarvillkor
    • Integritetspolicy
    • Cookies
    Din bransch
    • Industri
    • Installation
    • Offentlig sektor
    • Fastighet
    • Elnät & infrastruktur
    Vårt erbjudande
    • Solenergi
    • Elbilsladdning
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Säkerhet
    • Fastighetsautomation & Smarta hem
    4,4 / 5          

    2 426 kunders recensioner verifierade av critizr logo

    Team Rexel
    social media Instagram LinkedIn social media
    Apple App Store Download Google Play App Store Download
    ©2023 Rexel
    Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

    Ett Rexelföretag
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Cookie-inställningar

    Vänligen välj dina cookie-inställningar

    Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

    Cookie-inställningar

    Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

    För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.