Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
IFÖ
KUPA MAGDA KLARGLAS
Artikelnr: 7906011
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 51803 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 75 |
UNSPSC | 39111500 |
Pendlad armatur | |
Skyddsklass | II |
Reflektor | Ingen |
Lamphållare/sockel | E27 |
Färg hus/kapsling/stomme | Svart |
Spänningstyp | AC |
Rasterutförande | Ingen |
Drivdon | Krävs ej |
Material hus/kapsling/stomme | Övrigt |
Lämplig för rampmontage | Nej |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
---|---|
Ljusuttag | Direkt/Indirekt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Material Kupa/Kåpa | Glas (transparent) |
Pendellängd från/till | 300 till 2000 mm |
Slagtålighet (IK) | IK00 |
Märkspänning | 230 V |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Med ljuskälla | Nej |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
Drivdon ingår | Nej |
Upphängning medlevereras | Ja |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
IFÖ
ARM EMMA KLARGLAS SVART/SVART
Artikelnr: 7500923
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM EMMA KLARGLAS VIT/VIT
Artikelnr: 7500921
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM EMMA OPALGLAS SVART/SVART
Artikelnr: 7500926
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM KLARA KLARGLAS VIT/VIT
Artikelnr: 7500927
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM KLARA OPALGLAS VIT/VIT
Artikelnr: 7500930
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM EMMA OPALGLAS VIT/VIT
Artikelnr: 7500924
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM KLARA KLARGLAS SVART/SVART
Artikelnr: 7500929
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM KLARA OPALGLAS SVART/SVART
Artikelnr: 7500932
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM MAGDA KLARGLAS VIT/VIT
Artikelnr: 7500915
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM TOVA KLARGLAS SVART/SVART
Artikelnr: 7500906
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM MAGDA OPALGLAS VIT/VIT
Artikelnr: 7500918
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM MAGDA OPALGLAS SVART/SVART
Artikelnr: 7500920
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM TOVA OPALGLAS VIT/VIT
Artikelnr: 7500909
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM TOVA OPALGLAS SVART/SVART
Artikelnr: 7500912
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
PENDELUPPHÄNG SMYCKA VIT/VIT
Artikelnr: 7501026
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
PENDELUPPHÄNG SMYCKA SVART/SVA
Artikelnr: 7501030
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.