Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information


SYSTEMUNDERHÅLL

Lördag 21 maj kl. 13:00-06:00 genomför vi systemunderhåll i vår fakturahistorik. Du kan söka i fakturahistoriken men ej ladda hem PDF-filen.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
  •   Mitt Konto

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

    Logga in | Registrera
  • Snabbregistrering Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Sök artiklar
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finansiering & försäkring
    • Finansservice
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Kontakta oss
    • Hitta butik
    • Sök butik
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 75 - Allmänbruksarmaturer
  4. Tak-/väggarmaturer
  5. Slagtåliga/vandalsäkra LED

Slagtåliga/vandalsäkra LED Slagtåliga/vandalsäkra LED (70 artiklar)

Slagtåliga/vandalsäkra LED
Slagtåliga/vandalsäkra LED
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
  Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Lagervara Butik 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Varumärke 

Inga resultat hittades

Bedömningar 
Visa fler filter (32)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 24  av 70 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Säker Zebra 12W IP65 Vit
Zebra
Säker Zebra 12W IP65 Vit

Artikelnr:7701511

Tillv.art.nr:7072125103884

Artikelnr:7701511

Tillv.art.nr:7072125103884

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra 12W IP65 Vit

Gå till kundvagnen
Säker Zebra Cross 12W IP65 Vit
Zebra
Säker Zebra Cross 12W IP65 Vit

Artikelnr:7701520

Tillv.art.nr:7072125103945

Artikelnr:7701520

Tillv.art.nr:7072125103945

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra Cross 12W IP65 Vit

Gå till kundvagnen
Säker Zebra Cross 12W IP65 Gra
Zebra
Säker Zebra Cross 12W IP65 Gra

Artikelnr:7701521

Tillv.art.nr:7072125103938

Artikelnr:7701521

Tillv.art.nr:7072125103938

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra Cross 12W IP65 Gra

Gå till kundvagnen
Säker Zebra Eye 12W IP65 Graf
Zebra
Säker Zebra Eye 12W IP65 Graf

Artikelnr:7701518

Tillv.art.nr:7072125104058

Artikelnr:7701518

Tillv.art.nr:7072125104058

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra Eye 12W IP65 Graf

Gå till kundvagnen
Säker Zebra sen 12W IP65 Vit
Zebra
Säker Zebra sen 12W IP65 Vit

Artikelnr:7701514

Tillv.art.nr:7072125103914

Artikelnr:7701514

Tillv.art.nr:7072125103914

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra sen 12W IP65 Vit

Gå till kundvagnen
Säker Zebra 12W IP65 Grafit
Zebra
Säker Zebra 12W IP65 Grafit

Artikelnr:7701512

Tillv.art.nr:7072125103877

Artikelnr:7701512

Tillv.art.nr:7072125103877

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra 12W IP65 Grafit

Gå till kundvagnen
Arm Primo Vit 1100 LED 3000K
SG Armaturen
Arm Primo Vit 1100 LED 3000K

Artikelnr:7701239

Tillv.art.nr:641570

Artikelnr:7701239

Tillv.art.nr:641570

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Primo Vit 1100 LED 3000K

Gå till kundvagnen
Arm Primo Grafit 1100 LED 3K
SG Armaturen
Arm Primo Grafit 1100 LED 3K

Artikelnr:7701250

Tillv.art.nr:643570

Artikelnr:7701250

Tillv.art.nr:643570

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Primo Grafit 1100 LED 3K

Gå till kundvagnen
VÄGGARM MOON LED 16W VIT
Hide-a-lite
VÄGGARM MOON LED 16W VIT

Artikelnr:7701639

Tillv.art.nr:2187

Artikelnr:7701639

Tillv.art.nr:2187

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
6 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Hide-a-lite

VÄGGARM MOON LED 16W VIT

Gå till kundvagnen
VÄGGARM MOON EYE LED 16W SVART
Hide-a-lite
VÄGGARM MOON EYE LED 16W SVART

Artikelnr:7701696

Tillv.art.nr:2243

Artikelnr:7701696

Tillv.art.nr:2243

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
6 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Hide-a-lite

VÄGGARM MOON EYE LED 16W SVART

Gå till kundvagnen
Säker Zebra Cross 12W IP65 Sil
Zebra
Säker Zebra Cross 12W IP65 Sil

Artikelnr:7701522

Tillv.art.nr:7072125103921

Artikelnr:7701522

Tillv.art.nr:7072125103921

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra Cross 12W IP65 Sil

Gå till kundvagnen
Säker Zebra Eye 12W IP65 Silv
Zebra
Säker Zebra Eye 12W IP65 Silv

Artikelnr:7701519

Tillv.art.nr:7072125104041

Artikelnr:7701519

Tillv.art.nr:7072125104041

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra Eye 12W IP65 Silv

Gå till kundvagnen
VÄGG/TAKARMATUR E27
SG Armaturen
VÄGG/TAKARMATUR E27

Artikelnr:7551247

Tillv.art.nr:211512

Artikelnr:7551247

Tillv.art.nr:211512

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
45 st
1 Låda
5 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

VÄGG/TAKARMATUR E27

Gå till kundvagnen
Arm Primo Svart 1100 LED 3000K
SG Armaturen
Arm Primo Svart 1100 LED 3000K

Artikelnr:7701258

Tillv.art.nr:644570

Artikelnr:7701258

Tillv.art.nr:644570

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Primo Svart 1100 LED 3000K

Gå till kundvagnen
Arm Primo Gr 1100 LED 3K Skymn
SG Armaturen
Arm Primo Gr 1100 LED 3K Skymn

Artikelnr:7701746

Tillv.art.nr:643574

Artikelnr:7701746

Tillv.art.nr:643574

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Primo Gr 1100 LED 3K Skymn

Gå till kundvagnen
Arm Uno Gr 1100 LED 3K Skymn
SG Armaturen
Arm Uno Gr 1100 LED 3K Skymn

Artikelnr:7701758

Tillv.art.nr:643644

Artikelnr:7701758

Tillv.art.nr:643644

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Uno Gr 1100 LED 3K Skymn

Gå till kundvagnen
Arm Solo Vit 1100 LED 3K Skymn
SG Armaturen
Arm Solo Vit 1100 LED 3K Skymn

Artikelnr:7701775

Tillv.art.nr:641554

Artikelnr:7701775

Tillv.art.nr:641554

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Solo Vit 1100 LED 3K Skymn

Gå till kundvagnen
Arm Primo V 1100 LED 3K Skymn
SG Armaturen
Arm Primo V 1100 LED 3K Skymn

Artikelnr:7701745

Tillv.art.nr:641574

Artikelnr:7701745

Tillv.art.nr:641574

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Primo V 1100 LED 3K Skymn

Gå till kundvagnen
VÄGGARM MOON EYE LED 16W GRÅ
Hide-a-lite
VÄGGARM MOON EYE LED 16W GRÅ

Artikelnr:7701642

Tillv.art.nr:2161

Artikelnr:7701642

Tillv.art.nr:2161

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
6 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Hide-a-lite

VÄGGARM MOON EYE LED 16W GRÅ

Gå till kundvagnen
Säker Zebra 12W IP65 Silver
Zebra
Säker Zebra 12W IP65 Silver

Artikelnr:7701513

Tillv.art.nr:7072125103860

Artikelnr:7701513

Tillv.art.nr:7072125103860

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra 12W IP65 Silver

Gå till kundvagnen
Utförsäljning
Säker Zebra sen 12W IP65 Silv
Zebra
Säker Zebra sen 12W IP65 Silv

Artikelnr:7701516

Tillv.art.nr:7072125103891

Artikelnr:7701516

Tillv.art.nr:7072125103891

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Säker Zebra sen 12W IP65 Silv

Gå till kundvagnen
KUPA RONDO PLAST
SG Armaturen
KUPA RONDO PLAST

Artikelnr:7551326

Tillv.art.nr:100141

Artikelnr:7551326

Tillv.art.nr:100141

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
6 st
1 Pall
180 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

KUPA RONDO PLAST

Gå till kundvagnen
Arm Uno Sv 1100 LED 3K Skymn
SG Armaturen
Arm Uno Sv 1100 LED 3K Skymn

Artikelnr:7701761

Tillv.art.nr:644644

Artikelnr:7701761

Tillv.art.nr:644644

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Uno Sv 1100 LED 3K Skymn

Gå till kundvagnen
Arm Uno Vit 1100 LED 3K Skymn
SG Armaturen
Arm Uno Vit 1100 LED 3K Skymn

Artikelnr:7701757

Tillv.art.nr:641644

Artikelnr:7701757

Tillv.art.nr:641644

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
48 st
1 Låda
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Arm Uno Vit 1100 LED 3K Skymn

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 24  av 70 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next