Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SG ARMATUREN
Pendelkit Disc/Frosta Vit
Artikelnr: 7506503
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 75 |
UNSPSC | 39111500 |
Serie | Disc |
Antal vid FP | 1 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus C+ |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Vägg-/Takarmatur | |
Skyddsklass | II |
Ytterdiameter | 470 mm |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
Spänningstyp | AC |
Lämplig för lampeffekt | 36 W |
Rasterutförande | Ingen |
Drivdon | LED-drivdon konstantström |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Antal poler | 2 |
Höjd/Djup | 55 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
Ljusuttag | Direkt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Med ljuskälla | Ja |
---|---|
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
Drivdon ingår | Ja |
Lämplig för ytmontage | Ja |
Ljusspridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
Färgtemperatur | 4000 K |
Max. systemeffekt | 36 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 3780 lm |
Ljusfärg | Vit |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | Övrigt |
Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) | 25 °C |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
Ljusutbyte | 105 lm/W |
Bluetoothstyrd | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 51 |
Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 51 |
Justering ljusflöde | Nej |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Utbytbart drivdon | Nej |
Lämplig för takmontering | Ja |
Ytskydd hus/kapsling/stomme | Lackerad |
SG ARMATUREN
Arm Disc 480 Vit 2700K
Artikelnr: 7505452
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 480 Vit 3000K DALI
Artikelnr: 7505457
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 480 Vit 4000K DALI
Artikelnr: 7505458
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 480 Vit 3000K
Artikelnr: 7505453
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 480 Svart 2700K
Artikelnr: 7505465
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 480 Svart 3000K
Artikelnr: 7505466
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 290 Vit 2700K
Artikelnr: 7505473
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 290 Vit 3000K
Artikelnr: 7505474
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 290 Vit 2700K DALI
Artikelnr: 7505479
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 290 Vit 3000K DALI
Artikelnr: 7505480
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 290 Vit 4000K DALI
Artikelnr: 7505481
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 290 Vit 4000K
Artikelnr: 7505475
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 290 Svart 2700K
Artikelnr: 7505482
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 290 Svart 3000K
Artikelnr: 7505483
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 285X285 Vit 2700K
Artikelnr: 7505488
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SG ARMATUREN
Arm Disc 285X285 Svart 3000K
Artikelnr: 7505501
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.