Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING

Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 75 - Allmänbruksarmaturer
  4. Tak-/väggarmaturer
  5. Tak/vägg LED
  6. 67564
  • 
Produktfilm
Produktbilder
SENSORARM S20 PC 3000K
 Föregående
 Nästa
Tak/vägg LED - SENSORARM S20 PC 3000K - 67564
SteinelLogotyp
Steinel

SENSORARM S20 PC 3000K

Artikelnr: 
7508314
Tillv.art.nr: 
67564
EAN-kod: 
4007841067564
Beskrivning: 
Sensorarmatur RS PRO S20 i serie Connect, stomme av aluminium med pc-kupa, integrerad Bluetooth mesh kommunikation.
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
SENSORARM S20 PC 3000K

SENSORARM S20 PC 3000K

Gå till kundvagnen
  

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

     Lev. Hemsida
    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

     Lev. Hemsida

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Plafond i stabilt utförande för tak-väggmontage, med integrerad rörelsesensor, ljusrelä och Bluetooth mesh för sammankoppling av flera armaturer. Ställbart grundljus 10-50%, samt ställbart maxljus 50-100%. Stomme av aluminium med kraftfulla kylflänsar och aktiv temperaturkontroll garanterar en lång livslängd. Konfigurera direkt via Bluetooth med gratisapp på mobil. I appen kan man skapa belysningsgrupper, ställa in grannzoner och grundljusscenarier, skymningsvärde, sensorns räckvidd m.m.

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Leverantörens typbeteckning S20 SC WW PC
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
    Lista 75
    UNSPSC 39111521
    Serie RS PRO
    Vägg-/Takarmatur
    Skyddsklass II
    Ytterdiameter 300 mm
    Lamphållare/sockel Övrigt
    Ledararea 2.5 mm²
    Typ anslutning Insticksklämma (snabbklämma)
    Färg hus/kapsling/stomme Silver
    Spänningstyp AC/DC
    Med rörelsesensor Ja
    Rasterutförande Ingen
    Drivdon LED-drivdon konstantspänning
    Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
    Lämplig för väggmontering Ja
    Med ljussensor Ja
    Lämplig för pendelupphängning Nej
    Antal poler 2
    Höjd/Djup 71 mm
    Material hus/kapsling/stomme Aluminium
    Ljuskälla LED ej utbytbar
    Lämplig för rampmontage Nej
    Lämplig för nödbelysning Nej
    Ljusuttag Direkt
    Ljusfördelning Symmetrisk
    Material Kupa/Kåpa Plast (opal)
    Slagtålighet (IK) IK07
    Märkspänning 220 till 240 V
    Integrerad nödströmförsörjning Nej
    Kapslingsklass (IP) IP20
    Med ljuskälla Ja
    Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) Nej
    Övertäckning med isolering Nej
    Lämplig för antal ljuskällor 1
    Lämplig för inbyggnad/infällnad Nej
    Drivdon ingår Ja
    Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) Nej
    Lämplig för ytmontage Ja
    Ljusspridningsvinkel Extremt bredstrålande >80°
    Färgtemperatur 3000 K
    Max. systemeffekt 15.7 W
    Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 1435 lm
     
    Ljusfärg Vit
    Med lufthål Nej
    Konstant ljusflöde (CLO) Nej
    Med stöd för IFTTT Nej
    Typ av kabeldragning Lämplig för genomgående ledning
    Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C 100000 h
    Färgbeständighet (McAdam ellipse) SDCM3
    Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) -20 till 40 °C
    Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) 650 °C - 30 s
    Dimning 0-10 V Nej
    Dimning 1-10 V Nej
    Dimning DALI Nej
    Dimning DMX Nej
    Dimning potentiometer (integrerad) Nej
    Dimning LineSwitch Nej
    Dimning tillverkarspecifik Ja
    Dimning nätspänningsmodulering Nej
    Dimning bakkant (phase cut-off) Nej
    Dimning framkant (phase cut-on) Nej
    Dimning programmerbar Nej
    Dimning RF Nej
    Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) Nej
    Dimning med touch Nej
    Dimning Zigbee Nej
    Dimmer med tryckknapp Nej
    Dimmerfunktion saknas Nej
    Ljusfördelare/spridare Ingen
    Ljusutbyte 91 lm/W
    Dimning DSI Nej
    Bluetoothstyrd Ja
    Kompatibel med Apple HomeKit Nej
    Kompatibel med Google Assistant Nej
    Kompatibel med Amazon Alexa Nej
    Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 122
    Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 74
    Dimning DALI-2 Nej
    Stroboskopeffektvärde SVM 0.01
    Justering färgtemperatur Nej
    Justering ljusflöde Steglöst reglerbar
    Justerbar ljusfördelning Nej
    Utbytbart drivdon Nej
    Kompatibel med Casambi Nej
    Lämplig för takmontering Ja
    Ytskydd hus/kapsling/stomme Lackerad
    Effektfaktor 0.9
    Dela denna artikel via e-post

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Team Rexel - Kundklubb
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Kontakt
    • Kundtidning
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Funktioner i webbshopen
    • Digitala hjälpmedel
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    Villkor
    • Leveransvillkor
    • Retur & reklamation
    • Användarvillkor
    • Integritetspolicy
    • Cookies
    Din bransch
    • Industri
    • Installation
    • Offentlig sektor
    • Fastighet
    • Elnät & infrastruktur
    Vårt erbjudande
    • Solenergi
    • Elbilsladdning
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Säkerhet
    • Fastighetsautomation & Smarta hem
    4,4 / 5          

    2 410 kunders recensioner verifierade av critizr logo

    Team Rexel
    social media Instagram LinkedIn social media
    Apple App Store Download Google Play App Store Download
    ©2023 Rexel
    Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

    Ett Rexelföretag
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Cookie-inställningar

    Vänligen välj dina cookie-inställningar

    Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

    Cookie-inställningar

    Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

    För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.