PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Chef Vit 2x5W LED 3000K IP21 KL.II. Ra>90 SDCM:2. 50.000h (L70/B50). 720lm ut
Underskåpsarmatur i vitlackerad plåt med integrerad strömbrytare. Dubbelhäftande tejp på undersidan för att förenkla montage. Utbrytningsöppningar i armatuhuset för utanpåliggande kabel. Snabbkopplingsplint klar för vidarematning. Dimbar med bakkantsstyrd dimmer.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Skyddsnivå (NEMA)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ljusfördelare/spridare
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)