PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Cobby 24V LED-list 10W/m med 2x2m startkablar 3000K
Med Cobby LED-list kan man skapa indirekt belysning för att exempelvis lysa upp köksbänkar eller skåp. Snabbanslutningar och tillbehör gör LED-listen flexibel och enkel att installera.
Cobby LED-list är en premiumprodukt där COB-tekniken ger jämn belysning utan punkteffekter. Cobby 24V-listen kan klippas var 5 cm och levereras med 2 m startkablar med snabbanslutning. Snabbanslutningen är noggrant utvald för att undvika glappkontakt och kläms åt med hjälp av en tång för att få kontakt med LED-listens kontaktpunkter. Den medföljande kabeln på 2x2m är i neutral vit färg istället för den vanliga röd/svarta som är vanlig för liknande produkter.
Snabbanslutningar och LED-listen som finns i förpackningen ger möjlighet att använda listen i sin helhet eller dela upp den i två delar. Om du behöver koppla ihop flera längder eller dela upp listen i fler än 2 delar finns ett tillbehörskit (artikel: COB12/24-8mm) som ger kopplingsmöjligheter för de flesta behov. I Designlights sortiment finns även tillbehör som transformatorer och aluminiumprofiler med täcklock.
Total förbrukning: 50W
Montering: LED-listen har självhäftande tejp på baksidan
Ljusstyrka: 850lm/m
Klippbar: var 5cm
CRI: > 90
Bredd: 8 mm
Dimbarhet: För att dimra en LED-list måste den vara kopplad till en dimbar transformator alternativt en sekundärdimmer som sitter på 24V-sidan. LED-listen kan även drivas med batteri (24VDC)
Max rekommenderad längd: 10 meter.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Bredd
Modell/Utförande
Typ av anslutning
Strålningsvinkel
Spänningstyp
Längd totalt
Drivdon
Självhäftande
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för dimmer
Antal poler
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Lampeffekt per meter
Längd på de separata avsnitten
Med anslutningskit
Antal ljuspunkter per meter
Lampspänning
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Ljusflöde per meter
Med stöd för IFTTT
Ljusutbyte
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum