release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Belysning (70-83) breadcrumb-arrow
  3. 75 - Inredningsarmaturer breadcrumb-arrow
  4. Ljuslister breadcrumb-arrow
  5. Ljuslister LED breadcrumb-arrow
  6. 2706
 

LEDstrip RXM IP20 24V 3000K 1M

Main media
 
Artikelnr:7502860
Tillv.art.nr:2706
EAN:7392971129815
ICONICON

LEDstrip Micro RXM IP20 24V 3000K lpm, 120°, 7,2W/m, 510lm/m, Ra>90. Livslängd (L70) 50.000h. Levereras i löpmeter.

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Flexibel LEDstrip med endast 3,5mm i bredd, mycket god färgåtergivning, RA> 90 och högt ljusflöde. Anpassad för de flesta applikationer inomhus där ett jämt ljusflöde önskas. Monteras med fördel i våra aluminiumprofiler Profil Micro U eller Profil Micro T. Löpmeter med självhäftande tejp för enkel installation. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Ljusslinga

Monteringsmetod

Utanpåliggande/Infällt montage

Skyddsklass (IEC 61140)

III

Bredd

4 mm

Modell/Utförande

Band

Ledararea

0.5 mm²

Strålningsvinkel

120 °

Spänningstyp

DC

Drivdon

LED-drivdon (konstantspänning)

Självhäftande

Ja

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

90-100

Lämplig för dimmer

Ja

Antal poler

2

Höjd/Djup

2 mm

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med skyddshölje

Nej

Minsta böjradie

60 mm

Lampeffekt per meter

7.2 W

Längd på de separata avsnitten

50 mm

Med anslutningskit

Nej

Med ändstycke

Nej

Antal ljuspunkter per meter

120

Lampspänning

24 V

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

7.92 W

Ljusfärg

Vit

Ljusflöde per meter

510 lm

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

50000 h

Lampeffekt per fot

2 W

Antal ljuspunkter per fot

36

Färg på ljus justerbar

Nej

Justering ljusflöde

Steglöst reglerbar

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

G

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

75

UNSPSC

39111544

Serie

RXM

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-06-19

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen