Z-profil Låg 13mm

Main media

Huvudegenskaper

  • Färg Vit
  • Typ av tillbehör/reservdel Installationsram
 
 

Produktbeskrivning

Z-profil Låg 13mm

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 100 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

75

UNSPSC

39111541

Serie

Z-profil

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-08-14

Tillbehör/Reservdelar armaturer (mekaniska)

Färg

Vit

Bredd

18 mm

Höjd

13 mm

Typ av tillbehör/reservdel

Installationsram

Längd

2000 mm

Material

Aluminium

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st