Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 L.Lm 827 10m
Artikelnr: 7505728
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 L.Lum 830 m
Artikelnr: 7505731
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip230 IP65 L.Lum 830 10m
Artikelnr: 7505730
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip230 IP65 L.Lum 840 10m
Artikelnr: 7505732
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 L.Lum 827 m
Artikelnr: 7505729
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 L.Lum 840 m
Artikelnr: 7505733
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 M.Lum 827 m
Artikelnr: 7505735
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 M.Lum 830 m
Artikelnr: 7505737
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip230 IP65 M.Lum 827 10m
Artikelnr: 7505734
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip230 IP65 M.Lum 840 10m
Artikelnr: 7505738
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip230 IP65 M.Lum 830 10m
Artikelnr: 7505736
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 M.Lum 840 m
Artikelnr: 7505739
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 H.Lum 830 m
Artikelnr: 7505743
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip230 IP65 H.Lum 830 10m
Artikelnr: 7505742
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230 IP65 H.Lum 827 m
Artikelnr: 7505741
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LEDstrip230 IP65 H.Lum 827 10m
Artikelnr: 7505740
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 75 |
UNSPSC | 39111541 |
Tillbehör/Reservdelar LED-ljusslinga | |
Typ av tillbehör/reservdel | Profil |
Tillbehör | Ja |
Reservdel | Nej |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.