LEDVANCE ENDURA STYLE TABLE är en batteridriven LED-armatur i aluminium för inom- och utomhusbruk. Med en touchsensor justerar du enkelt mellan vamt och kallt ljus i tre steg (2700K, 4000K och 6500K) samt omkoppling och steglös ljusreglering 5-100%. Med minnesfunktion för ljus och ljusstyrka. 6,5 timmars batteridrift. Kapslingklass IP54. Enkel att flytta runt där ljus krävs men inget eluttag finns som terrasser och balkonger. USB-laddningskabel medföljer. Finns i färgerna mörkgrå, beige och magenta.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Lamphållare/sockel
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med dimmer
Med eluttag
Drivdon
Justerbar
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Diameter
Lämplig för väggmontering
Med brytare
Böjbar
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Typ av belysning
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Elanslutning med kontaktsystem
Färg hölje
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Dimning DSI
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Justerbar höjd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum