PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Bordslampa Vinolina Two, Uppladdningsbar, Batteri brinntid 10 H, 2200/2700/3000 Kelvin, CCT-brytare, IP65
Mobila VINOLINA TWO av aluminium, Skyddsklass IP65 . Ljus i 10 timmar, CCT-Switch mellan 2 200/2 700 K och 3 000 K. Finns i sex olika färger.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med dimmer
Lämplig för lampeffekt
Med eluttag
Drivdon
Justerbar
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Diameter
Lämplig för väggmontering
Med brytare
Böjbar
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Typ av belysning
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Elanslutning med kontaktsystem
Färg hölje
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Dimning DSI
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Justerbar höjd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum