Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 8262/LED |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 75 |
UNSPSC | 39111500 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Vägg-/Takarmatur | |
Skyddsklass | II |
Diameter (yttermått) | 202 mm |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Färg hus/kapsling/stomme | Grå |
Spänningstyp | AC |
Med rörelsesensor | Nej |
Lämplig för lampeffekt | 12 W |
Rasterutförande | Ingen |
Drivdon | Krävs ej |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
Lämplig för väggmontering | Ja |
Med ljussensor | Nej |
Lämplig för pendelupphängning | Nej |
Antal poler | 2 |
Höjd/Djup | 131 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Porslin |
Ljuskälla | LED (utbytbar) |
Lämplig för rampmontage | Nej |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
Ljusuttag | Direkt/Indirekt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
Slagtålighet (IK) | IK02 |
Märkspänning | 230 V |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP44 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Övertäckning med isolering | Nej |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
Drivdon ingår | Ja |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
Ljusspridningsvinkel | Öppen stråle |
---|---|
Märkström | 52 mA |
Färgtemperatur | 3000 K |
Max. systemeffekt | 12 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 1350 lm |
Ljusfärg | Vit |
Med lufthål | Nej |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -30 till 25 °C |
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI | Ja |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Ja |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Ja |
Dimmerfunktion saknas | Nej |
Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
Ljusutbyte | 112 lm/W |
Dimning DSI | Nej |
Bluetoothstyrd | Nej |
Dimning DALI-2 | Ja |
Flimmervärde Pst LM | 0.6 |
Stroboskopeffektvärde SVM | 0.5 |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | E |
Lämplig för takmontering | Ja |
Ytskydd hus/kapsling/stomme | Glaserad |
IFÖ
ARM OPUS 200H135 LED VIT
Artikelnr: 7501339
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM OPUS 200H135LED SVART
Artikelnr: 7501357
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM OPUS 200H100 LED VIT
Artikelnr: 7501358
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM OPUS 200H100 LED GRÅ
Artikelnr: 7501359
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IFÖ
ARM OPUS 200H100 LED SVART
Artikelnr: 7501360
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.