Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 75 - Inredningsarmaturer
  4. Tak-/väggarmaturer
  5. Porslins-/plastarmaturer LED
  6. 8043-800-10
  • 
Produktfilm
Produktbilder
ARM SOLHEM LED VIT
 Föregående
 Nästa
Porslins-/plastarmaturer LED - ARM SOLHEM LED VIT - 8043-800-10
IFÖLogotyp
IFÖ

ARM SOLHEM LED VIT

Artikelnr: 
7501379
Tillv.art.nr: 
8043-800-10
Beskrivning: 
Contrast Solhem vit IP44 rak 12W LED 1350lm 3000K Ra>90
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).

    Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras


Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
ARM SOLHEM LED VIT

ARM SOLHEM LED VIT

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • GÄNGGLOB 185,5MM MATT OP.

    IFÖ

    GÄNGGLOB 185,5MM MATT OP.

    Artikelnr: 7906066

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    GÄNGGLOB 185,5MM MATT OP.

    GÄNGGLOB 185,5MM MATT OP.

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • GLASPACKNING FÖR 185,5 MM

    IFÖ

    GLASPACKNING FÖR 185,5 MM

    Artikelnr: 7906031

    

     st

    Min kvt 10 st , Multi 10 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    GLASPACKNING FÖR 185,5 MM

    GLASPACKNING FÖR 185,5 MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Contrast Solhem vit IP44 rak 12W LED 1350lm 3000K Ra> 90


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning 8262/LED
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Ja
Lista 75
UNSPSC 39111500
Byggvarubedömningen Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
Vägg-/Takarmatur
Skyddsklass II
Diameter (yttermått) 290 mm
Ledararea 2.5 mm²
Typ anslutning Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme Vit
Spänningstyp AC
Med rörelsesensor Nej
Lämplig för lampeffekt 12 W
Rasterutförande Ingen
Drivdon Krävs ej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 90-100
Lämplig för väggmontering Ja
Med ljussensor Nej
Lämplig för pendelupphängning Nej
Antal poler 2
Höjd/Djup 135 mm
Material hus/kapsling/stomme Porslin
Ljuskälla LED utbytbar
Lämplig för rampmontage Nej
Lämplig för nödbelysning Nej
Ljusuttag Direkt/Indirekt
Ljusfördelning Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa Plast (opal)
Slagtålighet (IK) IK02
Märkspänning 230 V
Integrerad nödströmförsörjning Nej
Kapslingsklass (IP) IP44
Med ljuskälla Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) Nej
Övertäckning med isolering Nej
Lämpligt antal ljuskällor 1
Lämplig för inbyggnad/infällnad Nej
Drivdon ingår Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) Nej
Lämplig för utanpåliggande montage Ja
Ljusspridningsvinkel Öppen stråle
 
Märkström 52 mA
Färgtemperatur 3000 K
Max. systemeffekt 12 W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 1350 lm
Ljusfärg Vit
Med lufthål Nej
Typ av kabeldragning Lämplig för genomgående ledning
Färgbeständighet (McAdam ellipse) SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) RG1
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 -30 till 25 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) 650 °C - 30 s
Dimning 0-10 V Nej
Dimning 1-10 V Nej
Dimning DALI Ja
Dimning DMX Nej
Dimning potentiometer (integrerad) Nej
Dimning LineSwitch Nej
Dimning tillverkarspecifik Nej
Dimning nätspänningsmodulering Ja
Dimning bakkant (phase cut-off) Ja
Dimning framkant (phase cut-on) Nej
Dimning programmerbar Nej
Dimning RF Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) Nej
Dimning med touch Nej
Dimning Zigbee Nej
Dimmer med tryckknapp Ja
Dimmerfunktion saknas Nej
Ljusfördelare/spridare Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusutbyte 112 lm/W
Dimning DSI Nej
Bluetoothstyrd Nej
Dimning DALI-2 Ja
Flimmervärde Pst LM 0.6
Stroboskopeffektvärde SVM 0.5
Färg på ljus justerbar Nej
Justering ljusflöde Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) E
Lämplig för takmontering Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme Glaserad
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • ARM SOLHEM LED GRÅ

    IFÖ

    ARM SOLHEM LED GRÅ

    Artikelnr: 7501380

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    ARM SOLHEM LED GRÅ

    ARM SOLHEM LED GRÅ

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • ARM SOLHEM LED SVART

    IFÖ

    ARM SOLHEM LED SVART

    Artikelnr: 7501381

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    ARM SOLHEM LED SVART

    ARM SOLHEM LED SVART

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 111 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.